SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X35

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLA5X35EFA2
Spartex:VSTHCPL5X35EFA2
Rubix:A0822574
Fabrikant:402625 35
EAN:4043377068828
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X35

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X35


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M5X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5 mm
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 12,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 15,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

5 mm

Lengte

35 mm

Materiaal/afwerking