SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X16
Panschroeven met zes lussen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCEMBTX8X16EFA2-70
Rubix:A0821982
Fabrikant:14579218 16
EAN:4043377325860


Technische samenvatting
| Lengte | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X16
SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP TORX D912/I14579 M8X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t40 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 62,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen