SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X25

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX6X25EFA2-50
Rubix:08254149
Fabrikant:1458026 25
EAN:4043377239464
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X25

Technische samenvatting

Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X25


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 27,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter