Referenties
Spartex:VMTFF4X25EFLT/200
Rubix:08286850
Fabrikant:000963.70000.9040.025
EAN:4043952320914

Productdetails : SPARTEX MESSING CU2/CU3 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X25
Verzonkenkopschroeven met sleuf 4X25 volledige draad - messing DIN 963 Aandraaimoment = 200p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 963 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Afwerking | messing |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
