MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 8X3/8 853139
PARALLEL MANNELIJK T-STUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853139
Rubix:06261166
EAN:3660338093159


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g3/8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUI DR 8X3/8 853139
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Profiel | normaal profiel |
| Aansluiting 2 | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,31 excl. BTW
/ stuk
€ 7,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden