FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-M7-Q4-P10 578372

Insteekschroefkoppeling NPQH-DK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-DK-M7-Q4-P10
Rubix:06148516
Fabrikant:578372
EAN:4052568060756
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-M7-Q4-P10 578372

Technische samenvatting

Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7 male thread
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-DK-M7-Q4-P10 578372


Insteekschroefkoppeling NPQH-DK-M7-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht5,5 g
Materiaalmessing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1m7 male thread
Profielstandaard
Aansluiting 2for 4 mm o.d. tube
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode76169990
€ 2,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden