FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 1203112

Parallelkit EAMM-U-110

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-110-D60-100A-120-S1
Rubix:05115348
Fabrikant:1203112
EAN:4052568228507
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 1203112

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 1203112


Parallelkit EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-110-D60-100A-120-S1 1203112

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5247 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
€ 919,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.112,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen