Referenties
SMC:MXQA-JS16
Rubix:A0728460
Fabrikant:01026849

Documenten
Productdetails : SMC SCHOKDEMPER MET BEUGEL S MXQA-JS16
De MXQ-precisiegeleider is ideaal voor toepassingen die een nauwkeurige parallelliteit en loodrechte specificaties vereisen. De tafel en de lagergeleiding zijn geïntegreerd in één nauwkeurig bewerkt onderdeel van gehard roestvrij staal. Dit minimaliseert de tolerantieopbouw die gepaard gaat met assemblages van meerdere onderdelen en biedt hoogte-toleranties van +/- 0,05 mm. Het lager is een recirculerende lineaire geleiding in een roestvrijstalen behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verlengingsslag einde |
| Diameter zuiger | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,42 excl. BTW
/ stuk
€ 69,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen