FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 1589706
Parallelkit EAMM-U-110
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-110-D80-80G-120-S1
Rubix:05115364
Fabrikant:1589706
EAN:4052568243098

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 1589706
Parallelkit EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 Grootte=110, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-110-D80-80G-120-S1 suitable for electric drives. Size=110, Installation position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5495 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 919,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.112,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen