Referenties
Festo:EAMC-30-32-8-14
Rubix:05115282
Fabrikant:562682
EAN:4052568099664

Documenten
Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-30-32-8-14 562682
Koppeling EAMC-30-32-8-14 Opnamediameter 1=8 mm, Opnamediameter 2=14 mm, Grootte=30, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min
Coupling EAMC-30-32-8-14 Bore diameter 1=8 mm, Bore diameter 2=14 mm, Size=30, Mounting position=any, Max. speed=8000 1/min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46,51 g |
| Type | koppeling eamc |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,97 excl. BTW
/ stuk
€ 61,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen