FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 1433852

Parallelkit EAMM-U-145

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-145-D100-140A-188-S1
Rubix:05116770
Fabrikant:1433852
EAN:4052568232658
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 1433852

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 1433852


Parallelkit EAMM-U-145-D100-140A-188-S1 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1325 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
€ 961,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen