FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D80-140A-188 1465530
Parallelkit EAMM-U-145
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-145-D80-140A-188
Rubix:05116772
Fabrikant:1465530
EAN:4052568233112

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-D80-140A-188 1465530
Parallelkit EAMM-U-145-D80-140A-188 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13353 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 854,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.033,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen