Referenties
Festo:EAMM-A-D80-100A
Rubix:05116756
Fabrikant:1589665
EAN:4052568243081

Documenten
Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D80-100A 1589665
Axiaalkit EAMM-A-D80-100A Grootte=80, Inbouwpositie=willekeurig, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsgraad=IP40
Axial set EAMM-A-D80-100A 1589665
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2069 g |
| Type | axiale kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,53 excl. BTW
/ stuk
€ 367,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen