FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-S95-140A-288 1220582

Parallelkit EAMM-U-145

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-145-S95-140A-288
Rubix:05115902
Fabrikant:1220582
EAN:4052568228927
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-S95-140A-288 1220582
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-145-S95-140A-288 1220582


Parallelkit EAMM-U-145-S95-140A-288 Grootte=145, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=4000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-145-S95-140A-288 suitable for electric drives. Frame size=145, Mounting position=any, Max. speed=4000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht16592 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
891,45 excl. BTW
/ stuk
1.078,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen