FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 1210462
Parallelkit EAMM-U-60
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:EAMM-U-60-D40-57A-91-S1
Rubix:05115408
Fabrikant:1210462
EAN:4052568228705

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 1210462
Parallelkit EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 Grootte=60, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-60-D40-57A-91-S1 suitable for electric drives. Frame size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1279,16 g |
| Type | parallelle kit eamm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 532,19 excl. BTW
/ stuk
€ 643,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen