SMC SCHARNIER ES5040

ES5032 ES5032

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ES5040
Rubix:05261916
Fabrikant:ES5040
EAN:3618036118629
SMC SCHARNIER ES5040
Technische samenvatting
Typehaakse gaffel met kogelgewricht
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SCHARNIER ES5040


De C95 is ISO, VDMA24562 uitwisselbaar, en maakt gebruik van een trekstangconstructie. Behalve de standaardkussens en slijtageband gebruikt de C95 een "zwevende" kussenafdichting die de werking sterk verbetert. De "8-vorm"-afdichting van SMC verzekert een cycluslevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehaakse gaffel met kogelgewricht
Aansluiting 112 mm
Diameter zuiger40 mm
Aangepaste tariefcode73072290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,52 excl. BTW
/ stuk
74,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen