FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 1215814

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
Rubix:05115428
Fabrikant:1215814
EAN:4052568228798
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 1215814

Technische samenvatting

Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 1215814


Parallelkit EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2671,1 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 655,96 excl. BTW
/ stuk
€ 793,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen