Referenties
Festo:CRSNCS-32
Rubix:05112206
Fabrikant:2895920
EAN:4052568267650

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS CRSNCS-32 2895920
draaibare flens CRSNCS-32 grootte = 32, gebaseerd op de norm = ISO 15552 (eerder ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003,1, UNI 10290), varianten = uitstekende corrosiebescherming, corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 4, omgevingstemperatuur = -40 - 150 °C
Swivel flange CRSNCS-32 Baugröße=32, Based on standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Variants=High corrosion protection, Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | zwenkflens |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,16 excl. BTW
/ stuk
€ 71,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen