FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-88A-102 1362229

Parallelkit EAMM-U-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-D40-88A-102
Rubix:05115430
Fabrikant:1362229
EAN:4052568231088
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-88A-102 1362229
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-D40-88A-102 1362229


Parallelkit EAMM-U-86-D40-88A-102 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D40-88A-102 1362229

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2615 g
Typeparallelle kit eamm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
488,89 excl. BTW
/ stuk
591,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen