FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B6-14-20 2018509
Adapterkit DHAA-G
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DHAA-G-Q11-20-B6-14-20
Rubix:05114116
Fabrikant:2018509
EAN:4052568250409

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-G-Q11-20-B6-14-20 2018509
Adapterkit DHAA-G-Q11-20-B6-14-20 Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Soort bevestiging=(* met doorgangsboring en schroef, * met centreerhuls), Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B6-14-20 Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Mounting type=(* with through bore and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,74 excl. BTW
/ stuk
€ 134,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen