MECALINE TRILLINGDSEMPER 20X15 D M6 BU 862256

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862256
Rubix:30850030
EAN:3660338169717
MECALINE TRILLINGDSEMPER 20X15 D M6 BU 862256

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGDSEMPER 20X15 D M6 BU 862256


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte15 mm
Buitendiameter20 mm
Diameter schroefdraad6 mm
2,67 excl. BTW
/ stuk
3,23 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden