MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X40 D M8 BU 862297
PARALLelle blokken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:862297
Rubix:30850106
EAN:3660338170126



Documenten
Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X40 D M8 BU 862297
Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Sterke punten
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Toepassingen
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 1 threaded rod |
| Materiaal | rubber |
| Hoogte | 40 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,26 excl. BTW
/ stuk
€ 3,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen