MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X15 A M8 BU BU 862272
PARALLelle blokken
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:862272
Rubix:30850062
EAN:3660338169878



Documenten
Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X15 A M8 BU BU 862272
Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat
Sterke punten
Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C
Toepassingen
These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 2 threaded rods |
| Materiaal | rubber |
| Hoogte | 15 mm |
| Buitendiameter | 25,5 mm |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen