MECALINE TRILLINGSDEMPER 40X28 B M10 BI BU 862303

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862303
Rubix:30850118
EAN:3660338170188
MECALINE TRILLINGSDEMPER 40X28 B M10 BI BU 862303

Technische samenvatting

Model1 threaded rod 1 hole
Materiaalrubber
Hoogte28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 40X28 B M10 BI BU 862303


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod 1 hole
Materiaalrubber
Hoogte28 mm
Buitendiameter40 mm
Diameter schroefdraad10 mm
7,36 excl. BTW
/ stuk
8,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen