MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X20 A M6 BU BU 862275

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862275
Rubix:30850068
EAN:3660338169908
MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X20 A M6 BU BU 862275

Technische samenvatting

Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X20 A M6 BU BU 862275


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte20 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad6 mm
3,50 excl. BTW
/ stuk
4,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen