MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X22 C M8 BI BI 862279

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862279
Rubix:30850154
EAN:3660338169946
MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X22 C M8 BI BI 862279

Technische samenvatting

Model2 threaded holes
Materiaalrubber
Hoogte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 25.5X22 C M8 BI BI 862279


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model2 threaded holes
Materiaalrubber
Hoogte22 mm
Buitendiameter25,5 mm
Diameter schroefdraad8 mm
2,32 excl. BTW
/ stuk
2,81 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden