MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X30 D M8 BU 862296

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862296
Rubix:30850102
EAN:3660338170119
MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X30 D M8 BU 862296

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 30X30 D M8 BU 862296


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte30 mm
Buitendiameter30 mm
Diameter schroefdraad8 mm
2,81 excl. BTW
/ stuk
3,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen