MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X25 A M10 BU BU 862311

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862311
Rubix:30850134
EAN:3660338170263
MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X25 A M10 BU BU 862311

Technische samenvatting

Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X25 A M10 BU BU 862311


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model2 threaded rods
Materiaalrubber
Hoogte25 mm
Buitendiameter50 mm
Diameter schroefdraad10 mm
9,92 excl. BTW
/ stuk
12,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen