MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X45 D M10 BU 862316

PARALLelle blokken

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:862316
Rubix:30850142
EAN:3660338170317
MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X45 D M10 BU 862316

Technische samenvatting

Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte45 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE TRILLINGSDEMPER 50X45 D M10 BU 862316


Cilindrische rubber/metalen onderdelen.
Bevestigd met 1 of 2 draadstang(en) - of met een draadgat

Sterke punten

Rectangular shape for even absorbtion of vibration. Working temperature -45 to +85°C

Toepassingen

These can be used for many industrial applications on the feet of machinery or equipment, or other areas requiring damping of vibration or noise reduction. Can be fitted using the threaded bolt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Model1 threaded rod
Materiaalrubber
Hoogte45 mm
Buitendiameter50 mm
Diameter schroefdraad10 mm
9,02 excl. BTW
/ stuk
10,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden