MECALINE INSTANT KOPP. BUITEN HAAKS INST VERL 6-1/8G -853248
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG LANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853248
Rubix:06262389
EAN:3660338094095


Technische samenvatting
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITEN HAAKS INST VERL 6-1/8G -853248
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer/vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/8 |
| Profiel | compact profiel |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen