FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 132046 (186104)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G1/2-12-20
Rubix:06149840
Fabrikant:132046
EAN:4052568026981
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 132046 (186104)

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G1/2-12 132046 (186104)


Insteekschroefkoppeling QS-G1/2-12-20 Uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht47,75 g
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 4,55 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 3,22 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden