MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 12-3/8R 853086
PARALLELLE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853086
Rubix:06859924
EAN:3660338092671


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KNIEKOPPELING 90 MAN 12-3/8R 853086
Materiaal : messing en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x Conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 12 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,02 excl. BTW
/ stuk
€ 7,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden