MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853042

PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853042
Rubix:06260750
EAN:3660338092268
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853042

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853042


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 1,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden