MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/4 853050

PARALLELLE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853050
Rubix:06260710
EAN:3660338092343
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/4 853050
Technische samenvatting
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/4 853050


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalbehuizing van h-polymeer
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,99 excl. BTW
/ stuk
3,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden