Referenties
Stahlwille:70070004
Rubix:10124904
EAN:4018754040643



Productdetails : STAHLWILLE PENDRIJVER 108/150 X 5
DIN 6450, achtkantig, Chroom-Vanadium, zilver gelakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x11x150 mm |
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 67 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,25 excl. BTW
/ stuk
€ 8,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden