TRANEMO WINTERJACK HI-VIS FR ZENITH 520582 ORANJE/MAR MT XXS
TRANEMO WINTERJACK HI-VIS FR ZENITH 520582 ORANJE/MAR MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:52058293002
Rubix:A0673779
EAN:7393286264741

Productdetails : TRANEMO WINTERJACK HI-VIS FR ZENITH 520582 ORANJE/MAR MT XXS
Inherent vlamvertragend Hi-Vis winterjack met getapete naden en gewatteerde voering. Geheel metaalvrij. Wind- en waterdicht conform EN 343.
Verdekte ritssluiting en drukknopen voorzijde. Twee portofoonlussen. Verticale borstzak met rits op rechterborst. Sleutelring. Steekzakken met fleece voering en zakklep. Verlengd rugpand met twee zijsplitten voor meer bewegingsvrijheid. Verstelbare manchetten. Windstoppers in de mouwen. Binnenzakke voor IPad/documenten. Fleece in de kraag. Rugpand toegankelijk met rits voor het plaatsen van een heat seal logo. Capuchon 9151 82 kan worden bevestigd.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 11611
EN 13034
EN ISO 20471
EN 343
EN 342
RIS-3279-TOM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xs |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | cantex 240ir recycled (kwaliteit 932) met 50% modakryl / 43% katoen / 6% polyamide / 1% antistatisch en pu-membraan; fr-quilt voering (054/055) en cantex fleece (893). |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,42 excl. BTW
/ stuk
€ 673,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen