Referenties
Parker:KH1/2CFX
Rubix:A0073665
Fabrikant:KH1/2CFX

Productdetails : ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH1/2CFX
2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg BSPP-kogelkraan
Aansluitmaat: 1/2
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitingstype: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 13
Opening: DN 12
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: n.v.t.
Vorm: Recht 2-weg
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg BSPP-kogelkraan
Aansluitmaat: 1/2
Aansluitmaat: G 1/2
Aansluitingstype: BSPP-binnendraad (ISO 1179-1)
Divisie: High Pressure Connectors Europe-indeling
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 13
Opening: DN 12
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: n.v.t.
Vorm: Recht 2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 2-weg kogelkraan |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,93 excl. BTW
/ stuk
€ 67,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen