ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH10LCFX
Parker Hannifin 2-weg kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:KH10LCFX
Rubix:A0073538
Fabrikant:KH10LCFX

Documenten
Productdetails : ERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH10LCFX
2/2-weg kogelkleppen onderbreken of vergemakkelijken de doorstroming van het medium. Deze wereldwijd verkrijgbare kogelkranen kunnen optioneel worden uitgerust met een vergrendeling om ongeoorloofd openen en afsluiten te voorkomen; ze ondersteunen de veiligheid van het hele systeem. Kogelkranen met een vastzetstand of een bevestigingsboring maken ook deel uit van het programma.
Bedieningstype: Handmatig
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 10
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 8
Opening: DN 8
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Licht
Vorm: Recht 2-weg
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: 2-weg kogelkraan
Aansluitmaat: 10
Aansluitingstype: EO 24° conusuiteinde
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Functie: 2-weg
Type handgreep: Kogelkraan
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 500
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -10, 14
Montagetype: Schroef
Bedieningstype: Handmatig
Opening: 8
Opening: DN 8
Producttype: Kleppen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: POM
Serie: Licht
Vorm: Recht 2-weg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | 2-weg kogelkraan |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,14 excl. BTW
/ stuk
€ 63,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
