ERMETO KNIE VERBINDING W10LLCF

Parker Hannifin Elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:W10LLCF
Rubix:28095119
Fabrikant:W10LLCF
ERMETO KNIE VERBINDING W10LLCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeelleboog
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO KNIE VERBINDING W10LLCF


De belangrijkste functie van DIN buis naar buis hydraulische hogedruk buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-D snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstof transport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar buis
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm buisbuitendiameter
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 2 Type: Mannelijk 24° conus
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 100
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Very Light
Productstijl: Koppeling
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Union, Elleboog 90°
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeelleboog
Buitendiameter buis10 mm
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur250 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
275,20 excl. BTW
/ 20 stuks
332,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen