PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1C948-38-20
Parker Hannifin 90° elleboog
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:1C948-38-20
Rubix:28610920
Fabrikant:1C948-38-20


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | rechte aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1-1/4 '' |
Documenten
Productdetails : PARKER PERSKOPPELING METRISCH WARTEL 1C948-38-20
Parker's Parkrimp No-Skive middendruk koppelingen serie 48 zijn permanente, krimp stijl hydraulische koppelingen die een snelle montage met onze familie van Parkrimp krimpers mogelijk maken. Voor de montage van No-Skive slang en fittingen hoeft de buitenste laag van de slang niet te worden verwijderd. Dit voorkomt voortijdig falen van hydraulische slangen door te lang of te kort slippen. Fittingen uit de 48-serie zijn chroom-6-vrij geplateerd en worden gebruikt met draadomvlochten hydraulische slangen van Parker, zoals Global Core met standaard, harde of superharde mantel, Elite No-Skive met standaard, harde of superharde mantel, No-Skive Compact-waterreinigingsslangen, No-Skive Compact Rail-slangen met brandvertragende mantel, hydraulische slangen volgens EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, zuig- en retourslangen volgens SAE 100R4 en nog veel meer.
Toepassing: Hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 31,8 mm slangbinnendiameter, 1-1/4 inch slangbinnendiameter, -20 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M52x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 33 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 80 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 60 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -20
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 38 mm
Aansluitingstype: DKOS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 38
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker
Coating: Chroom 6-vrij geplateerd
Configuratie: Slang naar poort
Aansluiting 1 maat: 31,8 mm slangbinnendiameter, 1-1/4 inch slangbinnendiameter, -20 (maat)
Aansluiting 1 type: slang
Aansluiting 2 maat: M52x2,0 mm schroefdraad
Aansluiting 2 type: vrouwelijk, metrisch S, draaibaar, 24° conus (met O-ring)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk metrisch S - draaibaar (24° conus met O-ring)
Aansluitingslengte: 33 mm (zie tekeninglegenda B)
Divisie: Polymeer slangendivisie Europa
Fittinglengte: 80 mm (zie tekeninglegenda A)
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, minerale hydraulische olie, koelvloeistoffen (water-glycol), lucht, water
Zeskantmaat: 60 mm (zie tekeninglegenda W)
Binnendiameter slang: -20
Industrie: Industriële productieapparatuur, terreinvoertuigen, transport
Maximale werkdruk: 420, 42,0
Aansluitmaat: 38 mm
Aansluitingstype: DKOS
Productstijl: -
Producttype: Slangkoppelingen
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Buitendiameter buis: 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | rechte aansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1-1/4 '' |
| Buitendiameter buis | 38 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,27 excl. BTW
/ stuk
€ 91,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen