Referenties
Parker:WHK12LRCF
Rubix:A0722783
Fabrikant:WHK12LRCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal (behuizing); metaal (afdichting) |
|---|---|
| Type | 90° elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
Productdetails : PARKER ERMETO BANJOKOPPELING WHK12LRCF
EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van de EO-PSR is de gecontroleerde progressieve inbranding van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het ontwerp maakt een 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage. EO-PSR fittingen zorgen voor een hoge druk, lekvrije verbinding van buizen en componenten in hydraulische systemen. De basisfunctie van EO-PSR is de gecontroleerde progressieve beet van de EO-PSR in de buis dankzij een unieke interne geometrie. Het montageproces verloopt volgens de instructie van de EO-PSR. Het ontwerp maakt 100% voormontage mogelijk voor een eenvoudigere eindmontage.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-PSR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele apparatuur, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 12 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 12 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Mannelijk, 24° conus
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 3/8 A
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 250
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: EO Light
Productstijl: Banjo
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtring
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: Vloeistof- en gasverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal (behuizing); metaal (afdichting) |
| Type | 90° elleboog |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,73 excl. BTW
/ stuk
€ 31,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen