Referenties
Parker:WE08L1/4NPTCFX
Rubix:A0066898


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | ermeto knie inschroefkoppeling we08l1/4nptcfx |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO KNIE INSCHROEFKOPPELING WE08L1/4NPTCFX
De belangrijkste functie van Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, types WE-NPT, TE-M tot LE-R, is verkrijgbaar in staal en in een roestvrijstalen uitvoering. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of een elastomere dichting (EO-2).
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Fittingen van staal en roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levensduur van de fittingen.
• Roestvrijstalen oppervlak: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, roestvrijstalen uitvoering, hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden en tevens een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Niet-instelbare fittingen hebben drukwaarden tot 630 bar, waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrie
• Infrastructuur
• Gereedschapsmachines
• Materiaalhantering
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/ voordelen:
• Fittingen van staal en roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden. Deze eigenschap verlengt de levensduur van de fittingen.
• Roestvrijstalen oppervlak: Ermeto DIN non adjustable high pressure tube fittings, roestvrijstalen uitvoering, hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en omgevingsinvloeden en tevens een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied.
• Hoge druk: Niet-instelbare fittingen hebben drukwaarden tot 630 bar, waardoor de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18
Aansluiting 2 Type: NPT, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434, SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (O.D.)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: 1/4"-18
Aansluiting 2 Type: NPT, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk NPT
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Elleboog 90°
Specificaties: DIN, ISO 8434, SAE J476
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | ermeto knie inschroefkoppeling we08l1/4nptcfx |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Nominale druk | 315 bar |
| Druk | 315 bar |
| Serie | eo light |
| Buitendiameter buis | 8 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 315 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 529,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 640,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen