ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28L11/16UNOMDCF

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:GE28L11/16UNOMDCF
Rubix:A0066369
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28L11/16UNOMDCF

Technische samenvatting

Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)11/16 - 12 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE28L11/16UNOMDCF


De belangrijkste functie van DIN male stud hoge druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 28 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/16"-12
Aansluiting 2 Afmeting: 1-1/16"-12 UN-2A
Aansluiting 2 Type: UNF/UN (ISO 11926), mannelijk, UN-2A schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Mannelijk UNF/UN
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: O-ring
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 11926
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalverzinkt staal (crvi-vrij); roestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)11/16 - 12 ''
Type vloeistofhydraulische vloeistof
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73079910
51,01 excl. BTW
/ stuk
61,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen