ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE15LM22X1.5EDOMDCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE15LM22X1.5EDOMDCF
Rubix:A0065736
Fabrikant:GE15LM22X1.5EDOMDCF
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE15LM22X1.5EDOMDCF
Technische samenvatting
Materiaalstaal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE15LM22X1.5EDOMDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Meegeleverde accessoires: n.v.t.
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 maat: 15 mm buis O.D.
Aansluiting 1 Afmeting: 15 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: M22x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M22x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrisch (ISO 9974), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 150, 320
Maximale vloeistoftemperatuur: 120, 248
Maximale werkdruk: 400
Minimale omgevingstemperatuur: -50, -58
Minimale vloeistoftemperatuur: -50, -58
Optionele accessoires: n.v.t.
Productserie: EO Light
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 9974
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Maximale bedrijfsdruk400 bar
Diameter aansluiting 212 mm
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen;chemicaliën;brandstoffen;gassen;stoom
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Aangepaste tariefcode73079910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,22 excl. BTW
/ stuk
9,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen