ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SR71

Parker Hannifin Aansluiting voor mannelijke stud

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Parker:GE30SR71
Rubix:A0064442
ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SR71
Technische samenvatting
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1-1/4 a ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE30SR71


EO-DUR Progressieve Ring DPR voor roestvrijstalen fittingen is een belangrijk element voor het produceren van hogedruk, lekvrije verbindingen van buizen, componenten in hydraulische systemen voor een betrouwbare, probleemloze werking van de hele eenheden. Met zijn basisfunctie, de gecontroleerde progressieve beet van EO-DPR in de buis, dankzij de unieke interne geometrie, is het perfect voor een breed scala aan toepassingen, markten.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstof transport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 30 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1-1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: 160
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Productserie: EO Heavy
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: Metaal
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: Afdichtingsrand
Vorm: Recht
Specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalroestvrij staal
Typeaansluiting voor mannelijke stud
Diameter schroefdraad (inch)g 1-1/4 a ''
Type vloeistofhydraulische vloeistoffen;chemische vloeistoffen;brandstoffen;gassen;stoom
Minimale temperatuur-60 °C
Maximumtemperatuur400 °C
Aangepaste tariefcode73072910
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,39 excl. BTW
/ stuk
127,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen