ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LRED71
Parker Hannifin Rechte mannelijke stud connector
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:GE10LRED71
Rubix:A0069210
Fabrikant:GE10LRED71


Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal |
|---|---|
| Type | rechte mannelijke stud connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE INSCHROEFKOPPELING GE10LRED71
Fittingen met progressieve korst DPR produceren hogedruk, lekvrije buisverbindingen en componenten in hydraulische systemen. Het belangrijkste kenmerk is de gecontroleerde progressieve beet in de buis dankzij een unieke geometrie.
Meegeleverde accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR-snijring
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Toepassing: Chemische transport, brandstoftransport, hydraulica, mobiele hydraulica, olievelden, verpakkingen
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: 24° conus, mannelijk
Aansluiting 1 Type: Mannelijk 24° conus
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 A
Aansluiting 2 Type: BSPP (ISO 1179), mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Hogedrukconnectoren Europese divisie
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 250, 482
Maximale vloeistoftemperatuur: 250, 482
Maximale werkdruk: 315
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -35, -31
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met moer en EO-DPR snijring
Productserie: EO Light
Productstijl: Studfitting
Producttype: Hydraulische DIN-fittingen
Afdichtingsmateriaal: FKM
Afdichtingsmateriaal: FKM(VIT)
Afdichtingstype: ED-afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ISO 1179
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | rechte mannelijke stud connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Type vloeistof | water; olie; gas; brandstof |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,94 excl. BTW
/ stuk
€ 31,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden