ERMETO DICHTKANTRING DKAZ10CFX
Parker Hannifin Accessoires voor Ermeto hydraulische DIN-fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:DKAZ10CFX
Rubix:A0073328

Documenten
Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING DKAZ10CFX
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is het compleet maken van de fittingtypes binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke stud-einden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekvrij is.
Markets:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ Benefits:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van uitval en onderhoud worden vermeden.
Markets:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Machinegereedschap
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Applications:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Features/ Benefits:
• Lekvrij systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het complete hydraulische systeem lekvrij zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen de kosten van uitval en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M10x1,0 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M10x1,0
Aansluitingstype: Metrisch parallel
Aansluitingstype: Metrisch
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen (lage druk)
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: M10x1,0 mm schroefdraad
Aansluitmaat: M10x1,0
Aansluitingstype: Metrisch parallel
Aansluitingstype: Metrisch
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: Landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 300, 572
Maximale vloeistoftemperatuur: 300, 572
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -40
Minimale vloeistoftemperatuur: -40
Productserie: n.v.t.
Producttype: Afdichtring, voor banjo-fittingen (lage druk)
Producttype: Afdichtring voor banjo-fittingen
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Voldoet aan specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10,1 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 153,67 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
