ERMETO DICHTKANTRING DKI1/471X
Parker Hannifin Accessoires voor Ermeto hydraulische DIN-fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:DKI1/471X
Rubix:A0072728
Fabrikant:DKI1/471X

Documenten
Productdetails : ERMETO DICHTKANTRING DKI1/471X
De functie van accessoires voor Ermeto DIN hydraulische buisfittingen is de aanvulling van fittingen binnen de fittingserie. De meeste componenten, bijvoorbeeld de ED Eolastic soft seal en OR, O-rings voor mannelijke studeinden, zijn afdichtingsringen. Deze componenten zorgen ervoor dat het complete fittingsysteem lekdicht is.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Werktuigmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekdicht systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het volledige hydraulische systeem lekdicht zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door storingen en onderhoud worden vermeden.
Markten:
• Automotive
• Defensie
• Energie
• Milieu
• Industrieel
• Infrastructuur
• Werktuigmachines
• Materiaalbehandeling
• Mobiel
• Olie en Gas
• Energieopwekking
• Proces
• Transport
• Water
Toepassingen:
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.
Kenmerken/Voordelen:
• Lekdicht systeem: afdichtingsringen garanderen dat de fitting zelf en het volledige hydraulische systeem lekdicht zijn. Daardoor is de werking van het hydraulische systeem betrouwbaar en kunnen kosten door storingen en onderhoud worden vermeden.
Toepassing: Industrieel, hydraulica
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: n.v.t.
Producttype: afdichtring, voor manometerconnectoren
Producttype: afdichtring voor manometerconnectoren
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal behuizing: Roestvrij staal
Merk: Ermeto
Configuratie: n.v.t.
Aansluitmaat: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitingstype: n.v.t.
Divisie: High Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: hydraulische vloeistoffen, chemicaliën, brandstoffen, gassen, stoom
Industrie: landbouw, automobielindustrie, bouw, industriële productieapparatuur, scheepvaart, materiaalbehandeling, transport
Maximale omgevingstemperatuur: 400, 752
Maximale vloeistoftemperatuur: 400, 752
Maximale werkdruk: n.v.t.
Minimale omgevingstemperatuur: -60, -76
Minimale vloeistoftemperatuur: -60, -76
Productserie: n.v.t.
Producttype: afdichtring, voor manometerconnectoren
Producttype: afdichtring voor manometerconnectoren
Producttype: hydraulische DIN-fittingen, accessoires
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Afdichtingstype: afdichtingsrand
Vorm: n.v.t.
Specificaties: DIN, ISO 8434
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 11,3 mm |
| Dikte | 4,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 134,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen