Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:67104656
Rubix:04116941
Fabrikant:US 49,00 60,00 2,50 FKM 70 RS

Productdetails : USIT-RING 49X60X2,5 FPM70 (VITON)
Schroefafdichtingen zijn afdichtschijven die worden gebruikt voor het afdichten van fittingen en bevestigingselementen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Binnendiameter | 49 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Materiaal | fkm |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,00 excl. BTW
/ stuk
€ 26,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
