PARKER HOSE FITTING 34982-14-6

Parker Hannifin Banjo rechte fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:34982-14-6
Rubix:05069836
Fabrikant:34982-14-6
PARKER HOSE FITTING 34982-14-6

Technische samenvatting

Materiaalstaal
Typebanjo rechte fitting
Buitendiameter buis14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PARKER HOSE FITTING 34982-14-6


Parker No-Skive 82 Series "Push-Lok®" koppelingen zijn opsteekbare, staafvormige hydraulische koppelingen waarmee gebruikers snel en gemakkelijk slangassemblages kunnen maken op de werkplek, zonder speciaal gereedschap. In combinatie met de No-Skive slangen van Parker leveren de 82 serie fittingen gemak en kortere assemblagetijden, omdat er geen klem nodig is. Herbruikbare 82 serie fittingen hebben een constructie uit één stuk voor minder complexiteit en minder kans op lekkage. De 82 serie koppelingen zijn compatibel met de Push-Lok serie multifunctionele slangen en kunnen worden gebruikt met slangen voor hoge temperaturen, droge lucht, heet water, brandbestendige en hogedrukslangen. Aangeboden in een breed scala van eindconfiguraties en in maten variërend van ¼" tot 1", 82 serie fittingen zijn verkrijgbaar in messing of staal met zinkdichromaat plating. Toepassingen zijn onder andere pneumatische vloeistoffen, vloeistoffen op petroleumbasis, antivries, diesel en fosfaatester.
Aansluitmaat: n.v.t.
Afdeling: Slangproductenafdeling
Zeskanttype: n.v.t.
Slang-ID (maat): -6
Binnendiameter slang: -6 (maat), 3/8, 9,5
Constructiematerialen: Staal
Aansluiting: 14 mm
Aansluitmaat: 14
Productstijl: DIN metrische banjo
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Materiaalstaal
Typebanjo rechte fitting
Buitendiameter buis14 mm
Aansluiting 114 ''
Aansluiting 23/8
Druk24 bar
Aangepaste tariefcode73269098
€ 13,85 excl. BTW
/ stuk
€ 16,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen